※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M20×1.5
注文コード
09463203
品番
HDISP P5 M20×1.5
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
呼び寸法
M20×1.5
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
37
溝数
4
材質
HSS-Co
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P5
下穴径(Φmm)
18.6
山数
1.5
呼び
20
全長L(mm)
105
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
16
シャンク長ls(mm)
45
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;18.376、MAX:18.676
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
HDISPT020O
関連資料:
(1.83MB)
商品説明動画
参考になった