LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 定格電圧(V)AC100〜242(電圧フリー) 光源色昼白色 光束(Lm)2000 注文コード09463494 品番LEKT407203N-LD9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,750 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電圧・光源色・光束など216種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:LEET-40701-LD9、LEDバー:LEEM-40203N-01 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 定格電圧(V)AC100〜242(電圧フリー) 機能- 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 光束(Lm)2000 演色指数(Ra)83
取扱説明書:(1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする