LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 定格電圧(V)AC100〜242(電圧フリー) 定格消費電力(W)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V) 光源色昼白色 注文コード09463503 品番LEKT407203N-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥21,750 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格電圧・定格消費電力・光源色など216種類から選べます 他の種類を見る
セット内容器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40203N-01 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 定格電圧(V)AC100〜242(電圧フリー) 定格消費電力(W)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V) 機能- 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)2000 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否× 電源ユニット内蔵
取扱説明書:(1MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09464185
2020-11-20
用途:
照明用

セットとのことで購入したが、ベースライトとLEDバーのコネクタ形状が違い繋がらず
配線も片側2芯、もう一方は4芯で接続方法も解らず全く使えなかった。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

レビューをご投稿いただき、誠にありがとうございます。
また、弊社商品でご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
より分かりやすい表記となるよう、メーカー取扱説明書を掲載させていただきます。
ご使用方法について、なにかご不明点等ございましたら、お気軽にお問合せいただければ幸甚です。
今後とも、モノタロウをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする