RS PRO ツールバッグ ナイロン 工具バッグ ファスナー 660mm x 250mm x 230mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09464248品番551-205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Bags supplied without tools. RS PRO強化PVC製工具バッグ. RS PROジッパー工具バッグのサイズは660 mm x 250 mm x 230 mmです。
この雑嚢スタイルの工具バッグは、ライトグレーの丈夫なナイロン繊維強化PVC製です。
このバッグのジッパーは、バッグの底部まで全面にわたっており、両端からバッグを開閉できます。
バッグの片側には大きなポケットが2つあり、収納サイズは290 mm x 45 mm x 100 mmと275 mm x 45 mm x 100 mmになっています。
反対側には、直径40 mmのハンドルを保持する6つのポケットと直径30 mmのハンドルを保持する7つのポケットがあります。
従来の工具ボックスに収まらない大型の工具を持ち運ぶ場合に便利です。
ウェビングハンドルは、バッグ全面にわたって縫い付けとリベット留めで固定されているため、強度がさらに高くなっています。
電子機器、工具、部品を安全に運搬できるように設計されているため、このヘビーデューティRS PRO雑嚢は、快適かつ実用的な製品です。
使いやすく、頑丈で用途の広い製品をはじめ、RS PROは、さまざまな工具収納ソリューションを提供しています。
特長と利点:. 小さな工具用の収納ポケット付き バッグ上部はツインジップで開閉 寸法: 660 x 250 x 230 mm 色: グレー 重量: 1.6 kg ナイロン強化PVC製 ハンドル幅: 1インチ 底部と側面を強化. 保管場所 この工具バッグの内側には、さまざまな多目的収納スペースがあります。
そのため、大きくてかさばる機器と共に小型工具を個別に収納して運ぶのに最適です。
ジッパーを開けるだけで、すばやくメイン収納部を開くことができます。
代表的用途 工具バッグと工具バックパックは、必要な機器を保管したり持ち運んだりするために、プロやDIY愛好家がよく使用します。
特別に設計されたコンパートメントと耐久性に優れた素材により、安全で快適な使い心地が長期間保証されます。
このタイプのバッグは通常、次のような人が使用します。
配管工 電気技術者 自動車整備士 大工 建設業者 ガスエンジニア よくある質問 ジッパーはロック付きですか. いいえ、ジッパーにロック機構はありません。
このバックにキャスターは付いていますか. このバッグにはキャスターがありません。
註 このバッグに工具は付属していません。

仕様
バッグタイプ = 工具バッグ
材質 = ナイロン
長さ = 660mm
幅 = 250mm
高さ = 230mm
ショルダーストラップ = なし
ロックタイプ = ファスナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする