画像準備中

メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 0.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード09465255 品番559-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

RS PRO V20

仕様
長さ = 500mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = ソリッド
幅 = 300mm
厚さ = 0.5mm
密度 = 8g/cm3
硬さ = 95 HB
カラー = シルバー
熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°c
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする