画像準備中

ドリルビット RS PRO HSS 全長39 mm 90° ヘッド径10mm, 5フルート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09465736 品番562-533
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様
ヘッド径 = 10mm
皿座グリ角度 = 90°
フルートの数 = 5
材質 = HSS
全体長さ = 39 mm
個数 = 1
シャンク長さ = 20.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする