画像準備中

RS PRO コンピュータスクリーン、オフィス機器、プラスチック、スクリーンフィルタ 用, 200 x 200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード09465815 品番568-146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

RS PRO静電対策ワイプ100枚入りボックス. 糸くずが少なく、シリコンフリーのこの低静電洗浄ワイプは、静電気、汚れ、埃を抑制するため、デリケートなメカニズムや機器に最適です。
乾拭きと水拭きの両方に対応しています(コンピュータ用溶剤クリーナー品番 ; 132-491 132-491 を使用)。
特長と利点:. . 100個/パック . 使い捨て . 取り扱いが簡単 . 20 x 20 cm. 静電気とは. 静電気は1か所に留まる電荷なので、「静電気」という名前になっています。
静電気は、回路を通ってある場所から別の場所へ移動する電流の電気とは対照的です。
異なる素材を定期的に接触させると、静電気が蓄積する可能性があります。
静電気の蓄積でわずかに電気ショックを受ける場合もありますが、約3000 Vになると長さ1 mmの火花が発生します。
そのため、可燃性の環境では非常に危険で、問題になる可能性があります。
静電対策ワイプとは. 通常、糸くずの少ない、又は糸くずの出ない使い捨ての静電対策ワイプは、残留物を残さず、さまざまな用途に利用できる静電放電がない布です。
表面を清掃できるだけでなく、静電気の蓄積を減少させます。
最適な用途は、静電放電環境、ラップトップ、コンピュータ、プラズマTV画面、電子書籍リーダー、モニタ、TFT / LCD画面、静電気が蓄積する可能性のあるその他の表面の清掃です。

仕様
ワイプの種類 = スクリーン用ワイプ
用途 = コンピュータスクリーン、オフィス機器、プラスチック、スクリーンフィルタ
湿式 / 乾式 = ドライ
包装形態 = ボックス
内容量 = 100
シートサイズ = 200 x 200mm
色 = 白
繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする