画像準備中

RS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09465946 品番589-452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

T-3 (10 mm) BA9チューブMCC

仕様
定格電圧 = 60 V
口金 = BA9s
定格電流 = 20 mA
直径 = 10mm
電球サイズ = T3 1/4
長さ = 28 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 6 lm
寿命 = 2000h
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする