画像準備中

RS PRO ラジオペンチ、 平鼻ペンチ 146 mm ラジオペンチ、 平鼻ペンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09466181 品番606-541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

General Purpose Electronic Pliers

仕様
プライヤータイプ = ラジオペンチ、 平鼻ペンチ
全体長さ = 146 mm
チップ形状 = ライトアングル
ジョー長さ = 16mm
ジョー深さ = 3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする