レディースシャーリングワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09466423 品番 HS2601
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

引き締まったブラックがシャープな印象のレディースパンツ。ウエストに程よくフィットする脇ゴム仕様と、適度なストレッチ性で動きやすい。
飲食店のホールスタッフや店舗の受付、作業にも最適な一着。
帯電防止機能付き。

ブラック ウエスト(cm)59〜67 股下(cm)72 ヒップ(cm)90 種別パンツ 材質ストレッチギャバ/ポリエステル100% サイズS 混率(%)ポリエステル100 機能制電性・ストレッチ性 アズワン品番64-4987-70 生地ストレッチギャバ 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする