画像準備中

RS PRO 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:1/4 インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09466427 品番663-156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

RS Proドライバ - 標準. この高品質でプロ仕様のドライバは、業務用やDIY用に最高品質を提供する設計です。
ドライバのハンドルは特殊な形状で、滑りにくい快適な作業を実現しています。
耐久性に優れたクロムバナジウム鋼製で、HRC 54 → 58で熱処理されています。
特長と利点: 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルにより、容易な操作性と高いトルクを実現 ドライバヘッド内のブレードの大きな接触面 スタイリッシュなカラーハンドルと黒端のブレード 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 54 → 58の熱処理済みスチール フラットブレードユニットはクロスグラインドされた先端付き 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。
ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。
固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。
マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。
工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。
主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。
電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く 認定: BS-2559 DIN / ISO 2380-1 IEC 60900:2004 よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。
このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。
このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。

仕様
ドライバータイプ = 標準ドライバ
チップタイプ = マイナス
チップサイズ = 1/4 インチ
刃の長さ = 152 mm
ハンドル材質 = セルロースアセテート
ブレード材質 = クロームバナジウム鋼
ブレード仕上げ = ビーズブラスト、ラッカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする