曜日別特売
HS2605 シャーリングスカート アイトス 09466493

HS2605 シャーリングスカート アイトス 09466493
HS2605 シャーリングスカート アイトス 09466493

シャーリングスカート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)59~68
内容量1枚注文コード09466493品番HS2605
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質ストレッチギャバ/ポリエステル100%ブラックサイズSウエスト(cm)59~68機能制電性・ストレッチ性スカート丈(cm)51種別スカート性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09466554
2021-09-09
用途: 事務制服
飲食業

大きめのサイズが、中々無くて、困っていました
サイズ的にも、仕事ができやすい
柔らか素材で、大変、気に入りました
細身の方は、たくさんの選択肢がありますが
大きめサイズは、探すのが大変です
在庫置くのは、大変でしょうが
これからも、サイズ豊富にしてて、ください

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする