シャーリングスカート

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09466527 品番 HS2605
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質ストレッチギャバ/ポリエステル100% ブラック サイズLL ウエスト(cm)71〜80 機能制電性・ストレッチ性 スカート丈(cm)54 種別スカート 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09466554
2021-09-09
用途:
事務制服
飲食業

大きめのサイズが、中々無くて、困っていました
サイズ的にも、仕事ができやすい
柔らか素材で、大変、気に入りました
細身の方は、たくさんの選択肢がありますが
大きめサイズは、探すのが大変です
在庫置くのは、大変でしょうが
これからも、サイズ豊富にしてて、ください

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする