アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの ベスト オフィスウェア
レディースベスト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
09466572
品番
HS2801
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
M
種別
ベスト
材質
ストレッチギャバ/ポリエステル100%
胸廻(cm)
93
着丈(cm)
47
機能
制電性・ストレッチ性
性別
女性用