3/22より値下げ!現場を応援

HS2801 レディースベスト アイトス 09466597 HS2801 レディースベスト アイトス 09466597

レディースベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09466597 品番 HS2801
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998
ブラック サイズLL 種別ベスト 材質ストレッチギャバ/ポリエステル100% 胸廻(cm)103 着丈(cm)49 機能制電性・ストレッチ性 性別女性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:361

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする