3/22より値下げ!現場を応援
アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの ベスト オフィスウェア
レディースベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09466615
品番
HS2801
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
4L
種別
ベスト
材質
ストレッチギャバ/ポリエステル100%
胸廻(cm)
113
着丈(cm)
50
機能
制電性・ストレッチ性
性別
女性用