充電式チップソーカッタ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09466764 品番CS540DRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高速3600回転で優れた切断感。
ワンタッチ着脱、小型ダストボックス。
LEDライト&のぞき窓プレート。

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3.0 回転数(min-1[回/分])3600 最大切込深さ(mm)(90°時)45 ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 充電時間(分)約18(実用充電)、約22(フル充電) バッテリーリチウムイオン 付属品充電用金工チップソー(A-47472)、六角棒レンチ5、並行定規、バッテリBL1430B(3.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース 仕様ライト付、ブレーキ付 質量(kg)2.5(バッテリ含む) トラスコ品番422-7573 電源(V)直流14.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×189×226 適合バッテリーA-60660,A-60698 1充電当たりの作業量リップ溝径鋼(Cチャン)(厚さ2.3×幅60×高さ30mm)約45本
注意
※ブルーラインのバッテリBL1430は使用できません。
※CS540DZにバッテリー・充電器・ケースは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41417512
2018-01-18
用途:
園芸、農業温室ハウス工事に使用してます
建設業・工事業

切断能力が 45mmですが @5mmは欲しいところですね

1人が参考にしています
対象商品:
41417512
2015-02-13
用途:
鉄筋切断

思っていた以上の切れ味でとても、満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする