VR340DRFX 充電式コンクリートバイブレータ マキタ 09466782 VR340DRFX 充電式コンクリートバイブレータ マキタ 09466782 VR340DRFX 充電式コンクリートバイブレータ マキタ 09466782 VR340DRFX 充電式コンクリートバイブレータ マキタ 09466782

充電式コンクリートバイブレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09466782 品番VR340DRFX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リチウムイオンバッテリ(14.4V-3.0Ah)の採用により1充電あたりの連続使用時間が向上。より広い現場の打設が行えます。2方向から引ける、使い勝手のよいトリガを採用。打設する箇所の高さに応じて持ち替えられ、また最適&ソフトグリップにより操作性が向上。バッテリカバーの耐久性がさらに向上、モルタルの浸入を防ぎます。

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3.0(リチウムイオン) 振動数(min-1)12500 振動部(直径×長さLmm)25×221 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン(BL1430) 付属品バッテリ(BL1430)×2本、充電器(C18RB)、プラスチックケース(バッテリ・充電器専用) 全長(mm)1083 形式フレキタイプ 振幅(mm)1.0 作業可能深さ(mm)730 作業量(目安)1充電あたり/バッテリ2本で約8.9m3打設可能 質量(kg)3.1(バッテリ含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする