バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)3.0(リチウムイオン)
振動数(min-1)12500
振動部(直径×長さLmm)25×221
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン(BL1430)
付属品バッテリ(BL1430)×2本、充電器(C18RB)、プラスチックケース(バッテリ・充電器専用)
全長(mm)1483
形式フレキタイプ
振幅(mm)1.0
作業可能深さ(mm)1130
作業量(目安)1充電あたり/バッテリ2本で約8.9m3打設可能
質量(kg)3.6(バッテリ含む)