画像準備中

RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 300mm x 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード09466890 品番680-511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

RS Pro ナチュラル POM-C アセタールプラスチックシート、 POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質アセタールプラスチックシートは、ナチュラルカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。
プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。
必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。
これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。
各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。
POM-Cアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれる樹脂族の1つです。
このPOM-Cアセタールは、結晶性が高く、特別頑丈で化学耐性に優れた未充填のPOMコポリマーです。
この種のアセタールは、高い機械的強度と剛性、優れた耐摩耗性、低吸湿性、優れた寸法安定性を備えています。
アセタールはまた、摺動特性に優れています。
これは、アセタール製の部品が非常によく滑り、固着しないことを意味します。
スムーズな動作が不可欠な繊細又は精密な装置、及びギアやベアリングでこの樹脂が使用される場合に、摺動特性に優れていることは不可欠な特質になります。
アセタールプラスチックシートは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、幅広い産業での使用に最適です。
また、機械加工に最適なエンジニアリングプラスチックの1つでもあります。
特長と利点. 強度、耐久性、剛性 機械加工時の歪みや膨張の少ない低吸湿性 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ度合い) 熱水耐性 良好な耐薬品性 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 良好な摺動特性 耐摩耗性に優れた低摩擦性 接着が困難 溶接が簡単 良好な電気絶縁特性 機械加工や研磨が簡単. POM-Cアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. アセタールプラスチックシートは、次のようなさまざまな産業で使用されています。
機械工学 自動車工学 電気工学 精密工学 搬送及びコンベア技術 食品技術 医療技術 航空機及び航空宇宙技術 石油ガス技術. POM-Cアセタールプラスチックシートは、どのような製品で使用されていますか.. アセタールは、高剛性、低摩擦、優れた寸法安定性を必要とする精密部品での使用に最適です。
このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。
家庭電化製品 フリクションベアリング ギア 工具サポート ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 攪拌器、ニーディングエレメント シール

仕様
カラー = 白
長さ = 500mm
幅 = 300mm
厚さ = 25mm
材料 = POM
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.41g/cm3
引張強度 = 60 MPa
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 0.5%
動作温度 Max = +100℃
ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする