画像準備中

RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 20mm径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード09466987 品番680-640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

PTFE (押出成形)

仕様
カラー = オペーク
長さ = 1m
材料 = PTFE
フォーム = ロッド
ロッド径 = 20mm
密度 = 2.18 → 2.21g/cm3
引張強度 = 25 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = 30ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする