曜日別特売
G-7-06(ホルムアルデヒド用) 防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット 興研 09467403

G-7-06(ホルムアルデヒド用) 防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット 興研 09467403
G-7-06(ホルムアルデヒド用) 防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット 興研 09467403

防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード09467403品番G-7-06(ホルムアルデヒド用)
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軽量・小型の防毒マスク
肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体
排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造
専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。

セット内容
(マスク)G-07型 1個
(吸収缶)KGC-10型FA 1個
用途化学物質からの呼吸器の保護に種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ質量(g)吸気缶/3.85(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号第TN382号排気抵抗(Pa)35±15材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-8135-01適合吸収缶KGC-10型FA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: ホルマリン固定標本を扱う時。
その他業種

マスクは装着しやすく、隙間なく装着できる。呼吸も問題なく期待通りのものであった。

対象商品 : 09467403
2021-02-26
用途: ホルマリン使用時
医療・福祉・介護関連業

小さいかと思いましたが顔にもピッタリで、薬品使用時も十分保護できます。高価なの買うよりもこれにしておけば良かったです。

対象商品 : 09467403
2019-10-09
用途: リフォーム時
製造業

さっそく着けて見て着け心地が良くて
効果はあると思うけど

対象商品 : 09467403
2018-06-01
用途: ホルムアルデヒドの環境測定
パール工業株式会社

匂いがまったくなく、快適に環境測定作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする