画像準備中

RS PRO プラスチックシート ベージュ, 995mm x 495mm x 3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード09467590 品番682-551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ポリプロピレン共重合体プラスチック材

仕様
カラー = ベージュ
長さ = 995mm
幅 = 495mm
厚さ = 3mm
材料 = PP
ラミネート加工 = なし
密度 = 0.91g/cm3
引張強度 = 30 MPa
硬さ = 80ボール押し込み
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 0.03%
動作温度 Max = +80℃
伸長 = 50%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする