画像準備中

金属製ロッド RS PRO ロッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード09467748 品番684-248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

銅製HDHCロッド、バー、及びシート

仕様
フォーム = ロッド
材料 = 銅
長さ = 1m
ロッド径 = 3mm
引張強度 = 240 N/mm2
硬さ = 40 → 120 HV
熱伝導率 = 391.1W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする