画像準備中

つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09467879 品番686-042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

BS771. RS Pro 黒色デュロ樹脂メスボールノブ. <p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。
産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。
</p> <p>ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。
ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。
</p>. <p>これらのメスノブは、デュロ樹脂製で、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチック製で、ガラス繊維と同様の繊維強化プラスチック製です。
軽量で Durable です。
</p> <p>メスノブ: M4 ( RS ; 686008 686008 )、 M5 ( RS ; 686014 686014 ) ; ; ; ; 、 M6 ( RS 686020 )、 M8 ( RS 686036 )、 M8 ( RS 686042 )、 M10 ( RS 686058 ) </p>. 特長及び利点. <ul> <li>成形ねじ部 </li> <li>紫外線光を含む、ほとんどの産業用化学薬品、オイル、グリース、悪天候に対する耐性があります </li> <li>光沢黒 </li> <li>温度定格: -30 → +140 ° C </li> <li><BS771 規格に準拠して製造 </li> </ul>. 用途. <p>ボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端を快適に操作できるようにするほか、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。
</p> <ul> <li>レバー及びハンドル </li> <li>備品 </li> <li>電気製品 </li> <li>工具 </li> <li>機械の治具 </li> </ul>

仕様
ネジ = M8
ネジ径 = 8mm
ネジ長さ = 36mm
ノブ形状 = ボール
取り付けタイプ = ネジ穴
ノブ直径 = 38mm
穴径 = 17mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする