SCR-20本 スコッチコーン ブラスト興業 スタンダード 09468182

スコッチコーン

(22件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) 赤白 注文コード09468182 品番SCR-20本
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量11種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードサイズで薄暗い場所や、工場の入り口など、車のライトに反射しますので、視認性が高まります。

材質PE樹脂 赤白 デザインライン入り 種類スタンダード 高さ(mm)700 仕様反射材3段巻 質量(g)約850(±20)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09468182 SCR-20本 87539926 - スコッチコーン モノタロウ スコッチコーン モノタロウ 1セット(20本) 11,980 税込13,178 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09468173
2024-02-27
用途:
確認しにくい段差の目印
株式会社冷水 様

対候性に不安が有ります、意外と劣化が早い感じです。

対象商品:
22232324
2022-04-01
用途:
敷地入り口部分の色変えに利用
株式会社渡邉金属 様 (製造業)

敷地と道路の境界に同社の赤色を並べているのですが、入り口がわかりやすくなるよう、2本は色を変えて設置しました。
はい。高速道路でやってる工事のパクリです。
ものはよく、反射材もみやすいです。
納品時に赤色の上に被せて納品されたのですが、引き剥がせず、いまでも重なったままです。
同時調達は同じ型番だけにした方が良さそうです。

対象商品:
22232315
2018-09-28
用途:
駐車スペース区割り用
サービス業

確かな商品でした。赤い物より威圧感がなくクールです。

1人が参考にしています
対象商品:
09468173
2017-12-15
用途:
会社敷地内の安全対策として
建設業・工事業

反射材はしっかり光るし良い製品です。道路工事など過酷な条件下で使用するわけではないので耐久性も大丈夫だと思ってます。

対象商品:
22232324
2020-10-10
用途:
注意喚起
サービス業

商品が届くのが異常に遅すぎるモノタロウにガッカリした

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありません。貴重なご意見ありがとうございます。ウェブサイト品質向上に努めて参ります。

対象商品:
09468182
2017-10-21
用途:
高所作業時の安全柵
伊那ケーブルテレビジョン株式会社 様 (運輸・通信業)

定期的に交換しますので、まとめての割引が魅力です。

対象商品:
22232324
2017-07-30
用途:
迷惑駐車のために使用

軽くて反射テープもはっきりしていてよかった。強度,耐久性はこれから経過を見守ります。

対象商品:
09468173
2017-05-04
用途:
駐車場にて。

夜間、駐車場の駐車禁止エリアにおいています。安価で効果を発揮しています。あわせで、発光する器具も一緒に購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする