LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格電圧(V)AC200〜242 光源色白色 光束(Lm)10000 注文コード09468184 品番LEKT807103W-LD2
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は定格電圧・光源色・光束など64種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:LEET-80701-LD2、LEDバー:LEEM-81003W-01 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 定格電圧(V)AC200〜242 機能- 色温度(K)4000 光源色白色 光源寿命40000時間 光束(Lm)10000 演色指数(Ra)83
取扱説明書:(1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする