※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラブトップクーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09468557 品番 5115-0012
参考基準価格(税別)¥30,460 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

安定した蓋と便利なハンドグリップ付きで、積み重ねもできます。
蓋にはグリッドが付いているのでサンプルの識別に便利です。
付属のインサート(16個付)を使用すれば0.5mlのチューブの保存が可能です。

アズワン品番2-4024-03 タイプ-20℃ 収納本数(本)12 サイズ(mm)151×108×125 配列3×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする