画像準備中

パイプマーキングテープ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(33m) 注文コード09468667 品番711-485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

RS Pro 凡例テープです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのパイプマーキングテープは、あらゆる面で視認性を最大限に高めるように設計されています。
このテープは、特に合成素材や表面に水、油、化学薬品に対する耐性が良好な場合に、優れた粘着特性を示します。
特長と利点. .白い背景にテキストまたは Symbol .他のマーキングテープと併用可能 . Durable ポリエチレン(ビニール)フェイスフィルムテープ製で、簡単に剥がせるため、非常に使いやすくなっています. 安全を考えなさい !. 危険物質や危険物質を輸送するパイプは、関連する危険 Symbol 及び危険物質や危険物質の名前で特定する必要があります。
マークのないパイプは、生命及び財産の両方に危険があります。
事故、負傷、装置の損傷は、各パイプに何が含まれているかが分からないことが原因で発生する可能性があります。
組織的にとどまる !. パイプを正しく識別することで、建物の構造をよりよく把握できるため、新入社員や一時的な用途について明確に理解できます。
メンテナンス作業が容易になり、時間のかかる検索を回避できます。
事故が発生した場合は、正しい識別情報を使用することで、貴重な時間や生命を節約できます。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
プリプリントテキスト = Arrow
色 = 白
幅 = 50mm
材質 = PP,ビニール
長さ = 33m
最高作動温度 = +70℃
動作温度 Min = -40℃
操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする