保冷剤(ネオアイス ソフトケース)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09469047 品番550mL
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドライアイスの替わりに!
冷凍輸送には、冷蔵庫の冷凍室の温度である-13〜-16℃が最適!
最大-16℃を16時間持続させることができます。
冷凍庫で凍らせれば繰り返しご使用いただけます。

アズワン品番6-9587-01 寸法(mm)160×220×30 主成分塩化アンモニウム・塩化ナトリウム・増粘剤 保冷効果[8L容器で15時間](1個使用)-0〜-5℃、(2個使用)-5〜-7℃(表面温度-13℃) 容量(mL)550 その他保冷効果は、室温20 ℃の環境下で2.5cm厚の発泡スチロール容器密閉状態での庫内の目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-18
用途:
保冷バッグ
農・林・水産業

保冷バッグに飲み物、食材を入れる際の保冷剤として購入。自家用冷凍庫で液体から凍るまで2日くらいかかりますが、保冷力は申し分ないです。

対象商品:
09469047
2016-05-11
用途:
アイスクリームの保冷
製造業

クーラーバック(縦222p横38p高さ20p)に保冷剤を2つ入れて、アイスクリームを保冷しましたが、8時間、しっかり保冷されていました。とても安心できました。大きさもコンパクトで使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする