画像準備中

RS PRO 六角レンチ Metric L形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09469069 品番735-071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

RS Pro ロング ARM ボールエンド六角レンチ. RS PRO のこの個別ロング ARM 六角レンチは、ボールエンドを備え、利便性を高めています。
クロムバナジウムスチール製のため、最適な強度と長い工具保管寿命を実現します。
耐腐食性も備えています。
ボールエンド六角レンチには、注意が必要な角度から近付いたり、狭い場所で作業したりする場合に便利な六角レンチソケットにより、より簡単に差し込むことができる利点があります。
特長と利点 クロムバナジウムスチール製 ボールエンドにより、ユーザは角度をつけてネジを回すことができます 六角レンチは両端が使用可能 黒化処理仕上げ 高品質、L字型六角レンチ 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。
通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。
そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。
家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。
六角レンチは、家庭において必需で、特に多数のフラットパック家具を組み立てる場合には最適です。
効果的でシンプルな工具です。
さまざまなサイズ / 厚さの製品があり、宅内用途と商業用途でさまざまな作業に使用できます。
用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管すると寿命が延びます。
工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。
RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート

仕様
製品タイプ = 六角キーセット
インチまたはメートル = Metric
個数 = 5
六角レンチ寸法 = 2.5mm
形状 = L形
チップタイプ = ボールエンド Hexagon
ショート/ロングアーム = ロング
材質 = クロームバナジウム鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする