BTC-351 真空断熱容器 アズワン 09469126

真空断熱容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)350 注文コード09469126 品番BTC-351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。
真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。
ステンレス製ですので破損の心配がありません。

材質ステンレス(SUS304) 内寸法(mm)約65.4×98 外寸法(mm)80×107.4 アズワン品番1-6148-05 容量(mL)350
注意
※内寸法はおおよそのサイズです。
※フタの取り扱いはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする