アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 実験研究用クーラーボックス/容器
ステンレス製クーリングバス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09469153
品番
SCB-L
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,930
販売価格(税別)
¥
26,300
バスケットに入れる
真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。
衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。
バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
アズワン品番
1-6097-02
仕様
推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01)
材質
ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)
Φ135×90
外寸法(mm)
Φ147×110
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000