※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KGW
KGWの 加熱・冷却・クーラーボックス
KGWの デュワー瓶/液体窒素容器
デュワーフラスコ(浅型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09469171
品番
SCH15
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
アズワン品番
5-390-02
仕様
液体窒素使用可能
材質
ポロシリケートガラス
容量(L)
0.26
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
120
寸法C(Φmm)
135
寸法B(Φmm)
120
寸法A(Φmm)
100