※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KGW
KGWの 加熱・冷却・クーラーボックス
KGWの デュワー瓶/液体窒素容器
デュワーフラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09469205
品番
21AL
参考基準価格(税別)
¥88,800
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
アズワン品番
5-393-01
仕様
液体窒素使用可能
材質
ポロシリケートガラス
容量(L)
1
寸法H(mm)
150
寸法E(mm)
300
寸法C(Φmm)
175
寸法B(Φmm)
60