※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KGW
KGWの 加熱・冷却・クーラーボックス
KGWの デュワー瓶/液体窒素容器
デュワーフラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09469223
品番
23AL
参考基準価格(税別)
¥143,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
アズワン品番
5-393-03
仕様
液体窒素使用可能
材質
ポロシリケートガラス
容量(L)
5
寸法H(mm)
275
寸法E(mm)
450
寸法C(Φmm)
260
寸法B(Φmm)
105