※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

28B-E デュワーフラスコ(広口) KGW 09469266 28B-E デュワーフラスコ(広口) KGW 09469266

デュワーフラスコ(広口)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09469266 品番 28B-E
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。

アズワン品番5-391-03 仕様液体窒素使用可能 材質ポロシリケートガラス 容量(L)3 寸法D(mm)230 寸法E(mm)280 寸法B(Φmm)160 寸法A(Φmm)138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする