※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KGW
KGWの 加熱・冷却・クーラーボックス
KGWの デュワー瓶/液体窒素容器
デュワーフラスコ(広口)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09469275
品番
29B-E
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
アズワン品番
5-391-04
仕様
液体窒素使用可能
材質
ポロシリケートガラス
容量(L)
4
寸法D(mm)
310
寸法E(mm)
365
寸法B(Φmm)
160
寸法A(Φmm)
138