※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KGW
KGWの 加熱・冷却・クーラーボックス
KGWの デュワー瓶/液体窒素容器
デュワーフラスコ(大型・広口・フタ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09469284
品番
30/4C-AL
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
アズワン品番
5-404-01
仕様
液体窒素使用可能
材質
ポロシリケートガラス
容量(L)
4
寸法D(mm)
245
寸法E(mm)
340
寸法C(Φmm)
210
寸法B(Φmm)
183
寸法A(Φmm)
158