※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KGW
KGWの 加熱・冷却・クーラーボックス
KGWの デュワー瓶/液体窒素容器
デュワーフラスコ(大型・広口・フタ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09469302
品番
33C-AL
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥264,600
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
アズワン品番
5-404-03
仕様
液体窒素使用可能
材質
ポロシリケートガラス
容量(L)
21
寸法D(mm)
470
寸法E(mm)
615
寸法C(Φmm)
250
寸法B(Φmm)
280
寸法A(Φmm)
250
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09469302
33C-AL
09469607
25LD
液体窒素用デュワー瓶 本体
アズワン
1個
¥
346,500
税込
¥
381,150
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)