東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
定格電圧(V)
AC200〜242
光源色
白色
光束(Lm)
10000
注文コード
09469329
品番
LEKT823103W-LD2
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・光源色・光束
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源ユニット内蔵
セット内容
器具本体:LEET-82301-LD2、LEDバー:LEEM-81003W-01
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
230
定格電圧(V)
AC200〜242
機能
-
色温度(K)
4000
光源色
白色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
10000
演色指数(Ra)
83
取扱説明書:
(1MB)