TBWD134-X-RD ツールボックス 引出付 モノタロウ 09469338 TBWD134-X-RD ツールボックス 引出付 モノタロウ 09469338 TBWD134-X-RD ツールボックス 引出付 モノタロウ 09469338 TBWD134-X-RD ツールボックス 引出付 モノタロウ 09469338 TBWD134-X-RD ツールボックス 引出付 モノタロウ 09469338 TBWD134-X-RD ツールボックス 引出付 モノタロウ 09469338

ツールボックス 引出付

(67件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09469338 品番 TBWD134-X-RD
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2〜4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。

レッド 質量(kg)9.8 引出し数4 外寸法・高さ(mm)358 用途工具などの収納に。 寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10 外寸法・幅(mm)520 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×218×358 外寸法・奥行(mm)218
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※引出を閉める際は、最後まできちんと閉めてください。最後までしっかり閉まっていないと引出がうまくロック出来ない恐れがあります。
※引出を開ける際は、トップトレーを開けることでロックを解除できます。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:368
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09469338
2026-02-20
用途:
自動車整備工具の収納
自動車・二輪車・自転車関連業

いくつかの工具箱に分散していた工具を集約して使っています.
収納に関しては満足してます.
上蓋開の引き出しロックは無くても良いかな

2025-11-12
用途:
車のメンテナンス
卸売・小売業

少し重いですが、使いやすいです。
引き出しもロックが掛かるので持ち運びも安心。

2025-08-12
用途:
工具が増えたので

定番の工具箱ですので以前に購入した他社製品と
ほぼ同じ大きさで満足しています

対象商品:
09469277
2025-03-30
用途:
工具整理
自動車・二輪車・自転車関連業

使って味が出た方が好みなので、機能に問題なければ細かな傷凹みなどは気にしません。何より工具をほじくり出さなくて良くなったので大変満足です(^^)

2025-06-21
用途:
機械組立に使用している。
丸山設計 様

自動機組立時に使用している。たくさん入るので便利です。

2025-03-11
用途:
バイク、車整備道具入れ

正面下側が凹んでいましたが、レビューにもあったので、
こんな物と割り切り使用することにしました。
かなり重量ありますが、工具が重ならず沢山収納出来て
なんとか片手持ち出来る点が満足です。

2025-05-16
用途:
工具類の整理
医療・福祉・介護関連業

想像していたよりもクオリティーが高く、いい買い物をしたと思います。

2024-11-15
用途:
農機具修理工具の収納
農・林・水産業

分散していた工具類をまとめてみました。基本的には置いたまま使うつもりです。この手のツールボックスは初めてなので他メーカーとの比較はわかりません。引出しはスムーズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする