KGW
KGWの 加熱・冷却・クーラーボックス
KGWの デュワー瓶/液体窒素容器
デュワーフラスコ(細口シリンダー型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09469381
品番
3C
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
アズワン品番
4-5328-02
容量(mL)
500
容量(L)
0.5
寸法D(mm)
210
寸法E(mm)
260
寸法C(mm)
81
寸法B(Φmm)
70
寸法A(Φmm)
57
蒸発量(L/日)
0.35(液体窒素)