KGW
KGWの 加熱・冷却・クーラーボックス
KGWの デュワー瓶/液体窒素容器
デュワーフラスコ(細口シリンダー型)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09469415
品番
12C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥55,100
販売価格(税込)
¥60,500
販売価格(税別)
¥
55,000
バスケットに入れる
アズワン品番
4-5328-05
容量(mL)
1500
容量(L)
1.5
寸法D(mm)
245
寸法E(mm)
300
寸法C(mm)
124
寸法B(Φmm)
115
寸法A(Φmm)
90
蒸発量(L/日)
0.5(液体窒素)