※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナルゲンデュワー瓶(HDPE製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09469661 品番 4150-2000
参考基準価格(税別)¥40,020 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

低温実験に便利な、オールプラスチック製デュワー瓶です。
高密度ポリエチレンの二重層となっており、破損の心配なしにドライアイス溶解・ホットバス及び液体窒素等に使用できます。
二重構造内部はCFC(クロロフルオロカーボン)フリーのウレタンフォームで満たされています。

アズワン品番5-249-02 材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン) 使用温度範囲(℃)-96〜+100 容量(L)2 外径×高さH(Φmm×mm)205×260 内径×高さH(Φmm×mm)121×225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする