※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

凍結保存容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09469713 品番CK509×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥453,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

温度安定性に優れています。
容器は真空断熱方式を採用しており、長時間使用でも液体窒素の減りが少なくてすみます。
試料保護のための鍵穴がキャップ部に付いています。

アズワン品番4-4007-03 付属品キャニスター6個 材質外装/アルミ、内装/ステンレス 質量(kg)(キャニスター除く)空/15.4・満/43.6 容量(L)34.8 首内径×胴径×高さ(mm)Φ89×Φ464×675 収納容量(L)34.8(液体窒素) 保持期間(日)204(液体窒素) 蒸発量(L/日)0.17(液体窒素)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09469713 CK509×3 68408594 バイオケーン34 凍結保存容器 ケニス 凍結保存容器 ケニス 1個 399,800 税込439,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする