※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

凍結処理容器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09469731 品番BICELL
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。
細胞の高い生存回収率が得られます。

アズワン品番1-6263-01 仕様チューブ使用可能本数/セラムチューブ(1.8〜2ml)約7〜8本、ガラスアンプル(1ml)約9〜10本 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)約200 耐熱温度(℃)-80〜+40 胴内径×胴外径×全高(mm)Φ50×Φ69×109 入数(個)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする