パワードラム クローズ

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09469765 品番 PL-200CW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。
スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。

容量(L)200/(実容量)204 ブルー 用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。 材質PE 質量(kg)10.5 口内径(Φmm)58 胴径×全高(Φmm×mm)581×900 プラグKP-6002(2コ)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09469765
2022-01-12
用途:
アドブルー保管
株式会社ニコンビジネスサービス 様 (運輸・通信業)

とても軽量で楽に保管場所に運ぶことができました。アドブルーの購入制限がある中で大変役立っています。

対象商品:
09469747
2018-10-24
用途:
試験時の油保管用
電気・ガス・熱供給・水道業

社内試験用に油保管するため、購入しました。
密閉度が良く、軽量で作業性が良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラスチックドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/835/
2023-01-27

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする