パワードラム オープン

(10件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09469826 品番 POM-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。
スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。

容量(L)220 ブルー 用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。 材質PE 質量(kg)10.0 口内径(Φmm)469 胴径×全高(Φmm×mm)586×978 プラグKC-9007
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
※現場配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
工場用洗剤入れ
サービス業

色々探していました。金額が高い物あり、蓋は別売りとか探すのが大変でした。
軽くて、使いやすいです。
大きさもちょうどよかったです。

対象商品:
09469826
2021-04-07
用途:
染め

サイズ、丈夫さ共に満足です フタはすることが無いので要らないです
フタ無でもっと安いのがあればまた買うかも

対象商品:
09469801
2020-09-02
用途:
実験

実験材料の保管に購入しとてもよかったです。価格がもう少しさがるとさらにうれしいです

対象商品:
09469826
2018-09-27
用途:
舗装版切断時に排出される汚泥を回収し運搬。
株式会社 モト建 様

本体は軽量で車両に積み込み時や蓋の開閉もスムーズに行われ使い勝手良い。、

対象商品:
09469817
2018-10-10
用途:
機械の洗浄
有限会社八幡ラヂエーター工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

時間が無く到着してすぐに使用しなくてわならなかったので使っていますが蓋に大きな傷があったのが残念です。

対象商品:
09469792
2017-09-13
用途:
有機栽培農業用の肥料(ぼかし)づくり
建設業・工事業

@ドラムバンドの締め付けが強く操作で慣れるものの蓋と容器を合体させるのに苦労する。気密性を考慮すると仕方ないのかも知れない。
A金具バンドのハンドル部分の切削面にバリが残っていて触った際、および締め付ける際に指を切りそうになった。自分で紙やすりを切断面に掛けることで滑らかになった。”安全”を考えてハンドル部分のバリ取りをメーカーに提案した。バンドの円形部についてはしっかりバリ取りされていて指で触っても手が切れることはありません。
価格が高いものだけに、少しの作業で安全確保を願いたいです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
ご指摘ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
09469817
2017-09-13
用途:
濡れ物の密閉運搬
朝風二号館ビル株式会社 様 (不動産業)

濡れた衣類、様々な用途で使えるので便利です。
この樽で衣類の簡易洗濯も可能です。また、宅配便にお願いしても水漏れしません。

1人が参考にしています
対象商品:
09469801
2017-06-02
用途:
水性材料の撹拌

ヘビーユースですが、長年の使用でも安心の耐久性。屋外での紫外線にも結構強目な感じ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラスチックドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/835/
2023-01-27

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする