画像準備中

RS PRO 引張りばね 外径:4mm 長さ:27.2mm 荷重:4.26N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09470015 品番751-663
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ピアノ線 引張バネ

仕様
材質 = スチール
自由高さ = 27.2mm
最大延長長さ = 95.7mm
外径 = 4mm
線径 = 0.36mm
初張力 = 4.26N
ばね定数 = 0.06N/mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする